Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327061201 Herst.-Nr.: 04480353 EAN/GTIN: 4040134057064 |
| |
|
| | |
| POSTHORN Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN B4 | Maße: | 250 x 353 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 120 | Innendruck vorhanden: | Ja | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bong versandtasche b4 selbstklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,06239* | € 0,08719* | | | | Lager 1375 | | | | 250 | | € 5,95* | ab € 0,10853* | € 0,15006* | | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,06798* | € 0,19622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 37,515* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|