Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2942 C4 130g oF hk 40F braun 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/741/s003741e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327215770
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2942
EAN/GTIN:
     4003630124722
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier natronbraun 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken faltentasche c4 130g of hk 20f braun, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 15,24*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 10,55*
€ 15,57*
10 Tage
88
€ 5,87*
ab € 11,73*
€ 16,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00470329
ab € 0,0859*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007039
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.