Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Office 7446912 C5 oF hk weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/085/a010085u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/085/a010085u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/459/a010459q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327250001
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7446912
EAN/GTIN:
     7610425348309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Office
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,36*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,36*
2 Tage
41
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,40*
11 Tage
151
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 2,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.