Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Faltentasche 00011846 DIN E4 55g oF hk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/825/a006825h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327260101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011846
EAN/GTIN:
     4040134015736
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Faltentasche DIN E4 305 x 406 mm (B x H) ohne Fenster 55g/m² mit Haftklebung Tyvek® weiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN E4
Maße:
305 x 406 mm (B x H)
Breite der Seite:
50
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Gewicht:
55
Werkstoff:
Tyvek®
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche e4 ohne fenster selbstklebend, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1620
100
Frei Haus
ab € 0,96421*
€ 1,25421*
1 Tag
93
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 2,00*
4 Tage
389
25
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,45*
4 Tage
389
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,76*
Sonstiges
edding
4-400001
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
1350
ab € 0,14*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.