| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327262500 Herst.-Nr.: 2940 EAN/GTIN: 4003630025074 |
| |
|
| | |
| Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Format: | DIN C4 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Papier, 100 % recycelt | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 15 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche oeco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtaschen c4 ohne fenster sk braun, briefumschlag c4, briefumschlag c4 haftklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 7,27* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,62* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|