Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Faltentasche 2920 C4 125g mF hk hf 20F weiß 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/712/b032712w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/712/b032712w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327263801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2920
EAN/GTIN:
     4003630027146
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Soennecken Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 125g/m² mit Haftklebung weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
125
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen c4 haftklebend weiß mit fenster, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 13,68*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,58*
€ 14,04*
6 Tage
304
€ 5,99*
ab € 15,25*
€ 21,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 70 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,51*
Ähnlich
Soennecken
2941
ab € 10,15*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
380600
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.