Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30006881 C5 sk mF gr 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/430/a011430r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/430/a011430r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327264880
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006881
EAN/GTIN:
     4003928359416
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 80g/m² ohne Fadenverstärkung grau 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
6,7
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 mit fenster, c5 fensterbriefumschlag, briefumschläge farbig c5, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,34*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,66*
€ 23,24*
11 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,38*
€ 24,01*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,06*
€ 24,22*
3 Tage
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,73*
€ 25,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005451
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.