Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche oeco 2982 C5 mF hk RC ws 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/444/a014444p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327266601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2982
EAN/GTIN:
     4003630031198
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche oeco DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche oeco
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,64*
€ 20,74*
2 Tage
92
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 21,15*
6 Tage
92
€ 5,99*
ab € 22,91*
€ 31,92*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.