| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327663801 Herst.-Nr.: 1309 EAN/GTIN: 4003630115676 |
| |
|
| | |
| Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 80g/m² weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Innendruck vorhanden: | Nein | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, soennecken briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,80* | € 3,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 3,09* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 5,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,23* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|