Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 1339 B4 oF nk natronbraun 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327667470
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1339
EAN/GTIN:
     4003630117090
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 110g/m² natronbraun 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
reißfest:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 ohne fenster soennecken, papierversandtasche b4, versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,04*
1 Tag
86
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
3 Tage
87
50
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,49*
3 Tage
87
1
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,72*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,63*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.