Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandtasche Wellpappe CP010.01 150x250mm br 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327749170
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP010.01
EAN/GTIN:
     4033657100119
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Packt selbst dicke Kataloge! Starke Versandtasche aus Wellpappe. Extrem stabiler Knickschutz, umlaufender Kantenschutz. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid Plus
Maße:
150 x 250 x -50 mm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Gewicht:
38
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid Plus
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4600
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 0,51*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,56*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,65*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,40*
€ 40,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP010.05
ab € 0,36*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,28*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.03
ab € 0,32*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.04
ab € 6,83*
Zubehör
Dinkhauser
CP01006
ab € 7,81*
Zubehör
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Zubehör
Dinkhauser
CP01008
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.