Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2068 C5 mF sk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327793300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2068
EAN/GTIN:
     4003630138088
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,68*
€ 1,20*
2 Tage
1934
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,22*
4 Tage
338
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,28*
4 Tage
338
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,39*
2 Tage
1376
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 1,46*
€ 2,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2937
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.