Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schreibmappe 5162 A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/045/a013045t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/045/a013045t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/045/a013045v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-374003580
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5162
EAN/GTIN:
     4003630024022
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Soennecken Schreibmappe HAMBURG 33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T) Polyester grau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HAMBURG
Maße:
33 x 26 x 2,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Verschluss:
Reißverschluss
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Multifunktionsfach, Tabletfach, 5 Visitenkartenfächer, Einsteckfach für Block A4, Einsteckfach Rückseite, Handy/Tabletaufsteller
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibmappe HAMBURG
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, auftragsmappe pvc grau, tablet konferenzmappe, arbeitsmappe a4, Aktenmappen, Arbeitsmappen, Blockmappen, Businessmappen, Dokumentenmappen, Konferenzmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 28,94*
€ 40,77*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 30,64*
€ 41,54*
3 Tage
9
€ 5,45*
ab € 48,63*
€ 64,73*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 47,75*
€ 65,37*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 50,17*
€ 66,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
30116
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.