Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premio 040782026 A4 90g 16Bl Lin26 kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/402/y000402a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/635/y000635k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-381011002
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040782026
EAN/GTIN:
     9001939834408
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 26
Staufen Schulheft Premio DIN A4 kariert mit Rand 26 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premio
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Lineatur:
26
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Bindung:
Heftbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe des Einbandes:
rot
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Premio
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,06*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,21*
2 Tage
818
2
€ 5,49*
ab € 0,65337*
€ 1,23337*
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.