Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulheft Premio 040782026 A4 90g 16Bl Lin26 kar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-381011002
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040782026
EAN/GTIN:
     9001939834408
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 26
Staufen Schulheft Premio DIN A4 kariert mit Rand 26 16 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulheft Premio
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Lineatur:
26
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Bindung:
Heftbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe des Einbandes:
rot
Anzahl der Blätter:
16 Bl.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,18*
Lager 1682
34
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,20*
1 Tag
3246
2
€ 5,49*
ab € 0,66337*
€ 1,23337*
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
10 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.