Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430208100 Herst.-Nr.: 24603 EAN/GTIN: 4021068246038 |
| |
|
| | |
| Mit gepolstertem Rücken, verstärktem Tragegriff und wasserdichtem Boden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | HAWK | Produktverwendung: | bis (14") | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Hauptfach, Vorfach, seitliches RV-Laptopfach, 2 seitliche Taschen, Boardhalterung | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookrucksack HAWK | Innenmaße: | 44 × 38 × 16 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 46 × 42 × 18 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 28 × 38 × 4 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, notebook-rucksack, Laptoprucksäcke, Laptoptaschen, Notebookrucksäcke, Notebooktaschen, Rucksäcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,10* | € 26,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,91* | € 29,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,03* | € 29,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 30,15* | € 32,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,99* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|