Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Hawk 38x48x18cm Polyester schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rucksack Hawk 38x48x18cm Polyester schwarz
Rucksack Hawk 38x48x18cm Polyester schwarz
Rucksack Hawk 38x48x18cm Polyester schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES24603
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     24603
EAN/GTIN:
     4021068246038
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
  • Rucksack mit zwei seitlichen Reißverschlusstaschen, Reißverschlussvorfach, Laptopfach mit Polsterung, gepolsterte Tragegurte und wasserdichte Noppenboden
  • Material: Polyester
Weitere Informationen:
Breite außen:
38 cm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe außen:
48 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Lightpak
Material:
PES (Polyester)
passend für tragbare Computer:
14 Zoll
Tiefe außen:
18 cm
Verschluss:
Reißverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 26,23*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 27,91*
€ 29,36*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 29,48*
€ 7,95*
ab € 30,15*
€ 32,73*
€ 3,50*
ab € 41,99*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.