Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Recyclingstation 2154766 57l Behältereinheit Kunststoff ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/376/a014376d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/376/a014376d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/376/a014376j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435015410
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2154766
EAN/GTIN:
     5407009500213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Erstklassiges Material für höchste Robustheit und ansprechende Optik. Modulare Recyclingstation mit Magnetverbindung zur Anordnung von Behältern in verschiedenen Formationen. Mehrere Konfiguration Reihen- oder Inselanordnung, je nach Aufbau Ihrer Einrichtung. Leicht zugängliche Tür ermöglicht ergonomisches Entleeren der inneren Einsätze. Integrierte Luftkanäle fördern Luftzufluss in die Einsätze, um die Beutelentnahme zu erleichtern. Griff am Innenbehälter erleichtert das Entnehmen. Beschriftungen für verschiedene Abfallbehälter erhältlich entsprechend der üblichen europäischen Recycling-Farbgebungen. Mit Abfallart-Symbolen helfen bei der korrekten Mülltrennung.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Kunststoff
Maße:
49,5 x 97,5 x 36,7 cm (B x H x T)
Volumen:
57
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Deckel vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Farbe:
grau/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfallsammelsystem
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammelsysteme, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 733,47*
€ 940,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,69*
€ 958,23*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,20*
€ 1.118,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,78*
€ 1.106,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,32*
€ 1.032,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,60*
€ 936,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,47*
€ 872,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.