| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-435016990 Herst.-Nr.: CTSPI.01 EAN/GTIN: 3660141280173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genießen Sie die Vorteile einer effizienten Mülltrennung mit dem Mülltrenner von PAPERFLOW und tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei!. Durch das schlichte und moderne Design fügt sich der Mülleimer harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktverwendung: | Batterie | Maße: | 36,6 x 76 x 26,3 cm (B x H x T) | Volumen: | 60 | Anzahl der Sortierfächer: | 1 Sortierfach | Deckel vorhanden: | Nein | Gewicht: | 5,7 | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | schwarz/lila | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Abfallsammelsystem |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffbehälter pp 60 liter, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammelsysteme, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Papierkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 113,61* | € 155,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 114,19* | € 155,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|