Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THERMOCAFE BY THERMOS Thermobecher 4059.235.035 0,35l gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/372/y000372q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/372/y000372q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/372/y000372r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/372/y000372t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439016190
Hersteller:
     Thermos L.L.C.
Herst.-Nr.:
     4059.235.035
EAN/GTIN:
     5010576922595
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Isolierkanne Deckel
Dein Statement für nachhaltigen Lifestyle. Die luftisolierte Tasse TC DESKTOP CUP ist dein Partner in Crime wenn es um den Kampf gegen Pappbecher und lauwarmen Kaffee geht. Mit Twist Lid ausgestattet bleibt der Inhalt, auch direkt aus dem Kaffeevollautomaten, länger heiß und schwappsicher im Becher. Unermüdlich im Einsatz hat die Tasse definitiv das Zeug zum Lieblingsbecher! Sicherer Stand durch großen Bodendurchmesser. Deckel individuell für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Desktop Mug
Einweg:
Nein
Maße:
8,8 x 12,1 x 13,3 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes:
350
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobecher Desktop Mug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,32*
1 Tag
88
1
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 9,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,52*
€ 11,09*
1
€ 5,50*
ab € 8,01*
€ 11,80*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,18*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,31*
Sonstiges
Thermos L.L.C.
4059.256.035
ab € 6,54*
Sonstiges
Thermos
4059.245.035
ab € 7,99*
Sonstiges
Thermos
4059.255.035
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.