| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439030700 Herst.-Nr.: 9090 EAN/GTIN: 4004133090903 |
| |
|
| | |
| Kühl-Akkus halten Ihre Speisen bis zu 6 Stunden kühl. Höhe des Deckels: 14 cm. Transport- und Tragegurt aus Silikon. Weitere Informationen: | | Maße: | 43 x 4 x 29 cm (B x H x L) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. blaue Polystyrolschale, zwei Kühlakkus, Frischhaltehaube | Werkstoff: | Edelstahl | rostfrei: | Ja | Farbe: | edelstahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Serviertablett | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euronormtablett, GN-Tablett, Gastronorm-Tablett, Gastronomie-Tablett, Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, Bäcker-Tablett, Bäckertablett, Kuchen-Tablett, Kuchentablett, Frischhalte-Haube, Frischhaltehaube, Kuppelhaube, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, Kühl-Tablett, Kühltablett, Thermo-Tablett, Thermotablett, serviertablett edelstahl rund, kaffeetablett edelstahl, kaffeetablett, Bewirtungen, Serviertabletts, Tabletts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,32* | € 20,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,89* | € 22,73* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,37* | € 25,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,43* | € 27,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,59* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|