Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Universalkühlbox
>
Kühlakku
>
GN-Kühlplatte
>
Artikel
APS-Germany 09093 Backofenrost & Backblech Backofen Rund Polystyrol, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66917268
Hersteller:
APS-Germany
Herst.-Nr.:
09093
EAN/GTIN:
4004133090934
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Kuchen
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rund
Produktfarbe
Silber, Transparent
Material
Polystyrol, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
150 mm
... >
Küchenutensilien
>
Backzubehör
>
Backofenroste & Backbleche
Weitere Suchbegriffe:
Gastronorm-Kühlakku
,
Gastronorm-Kühlplatte
,
Euronormtablett
,
GN-Tablett
,
Gastronorm-Tablett
,
Gastronomie-Tablett
,
Gastronomietablett
,
Tablett
,
Tablett Gastronomie
,
Frischhalte-Haube
,
Frischhaltehaube
,
Kuppelhaube
,
Kaffeetablett
,
Serviertablett
,
Zuckertablett
,
Kühl-Tablett
,
Kühltablett
,
Thermo-Tablett
,
Thermotablett
,
serviertablett edelstahl rund
,
kaffeetablett edelstahl
,
kaffeetablett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 1335 Tablett -FINESSE-
Assheuer + Pott
APS-1335
ab € 6,26*
Zubehör
APS 6501 Frischhalte-Haube
Assheuer + Pott
APS-6501
ab € 2,35*
Zubehör
Ersatzkühlakku, 4er-Set, zu Buffet-Vitrine KNUT/LARS, Servierplatte COOL
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen