Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Meeting 2205 1,5l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/347/a011347r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439036000
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2205
EAN/GTIN:
     4006657022057
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Edle Ästhetik trifft vollendete Qualität. Hotels, Konferenzbereiche, Tagungs- und Schulungszentren setzen auf das schlichte Design. Die Isolierkanne ist zudem bruchsicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Meeting
Maße:
4 x 26,5 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen:
1,5
spülmaschinenfest:
Ja
Verschluss:
Schraubverschluss
doppelwandig ausgeführt:
Ja
rostfrei:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Meeting
Material des Einsatzes:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne helios edelstahl 1,5l, isolier kanne, isolier-kanne 1,5l, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 34,17*
€ 45,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,93*
€ 52,31*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 55,80*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 48,65*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.