Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Meeting 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Meeting 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Meeting 1,5 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1013
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2205
EAN/GTIN:
     4006657022057
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Meeting 1,5 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt. Edelstahl-Mantel mattiert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
26.50 cm
Durchmesser:
11.20 cm
Gewicht:
0.90 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.50 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 34,17*
€ 45,25*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,93*
€ 52,31*
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 55,80*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 48,65*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.