Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

axentia Schneidbrett 260551 35x26x1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/995/a012995v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/995/a012995v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439058400
Hersteller:
     Testrut
Herst.-Nr.:
     260551
EAN/GTIN:
     4009977683656
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
axentia Schneidebrett 35 x 26 cm (B x L) Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Maße:
35 x 26 cm (B x L)
Griffloch vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schneidebrett
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,51*
3 Tage
53
15
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,15*
3 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,74*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.