Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439070789 Herst.-Nr.: 7708701 EAN/GTIN: 4002942560877 |
| |
|
| | |
| OASE ist stabil und sicher und das ideale Transportmittel für Getränke auf Reisen, in der Schule, bei der Arbeit und auch zu Hause. Die dreiteilige Trinkflasche kann komplett zerlegt und somit besonders gründlich gereinigt werden - gerne auch in der Spülmaschine. OASE ist besonders leicht und langlebig. Der Verschluss kann zur Reinigung auseinandergenommen werden. Perfekte Reinigung durch breiten Flaschenhals. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | OASE | Maße: | 7,4 x 21,7 cm (Ø x H) | Fassungsvermögen der Trinkflasche: | 0,425 | Werkstoff: | TPE Kunststoff | recycelbar: | Ja | Farbe: | nature ash grey | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkflasche OASE | Kohlensäure geeignet: | Nein | spülmaschinengeeignet: | Ja | BPA-frei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,70* | € 10,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,19* | € 11,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,04* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|