Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Trinkflasche OASE 7708701 425ml ash grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439070789
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7708701
EAN/GTIN:
     4002942560877
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
OASE ist stabil und sicher und das ideale Transportmittel für Getränke auf Reisen, in der Schule, bei der Arbeit und auch zu Hause. Die dreiteilige Trinkflasche kann komplett zerlegt und somit besonders gründlich gereinigt werden - gerne auch in der Spülmaschine. OASE ist besonders leicht und langlebig. Der Verschluss kann zur Reinigung auseinandergenommen werden. Perfekte Reinigung durch breiten Flaschenhals.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OASE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkflasche OASE
Maße:
7,4 x 21,7 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen der Trinkflasche:
0,425 l
Kohlensäure geeignet:
Nein
spülmaschinengeeignet:
Ja
Werkstoff:
TPE Kunststoff
BPA-frei:
Ja
recycelbar:
Ja
Farbe:
nature ash grey
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,77*
€ 11,12*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 11,22*
Lager 1682
41
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 11,32*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.