Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Bestecksammler GN 1/3 11978 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/116/y000116k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/116/y000116k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439071500
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11978
EAN/GTIN:
     4004133119789
Suchbegriffe:
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
Servierwagen-Bestecksammler
servierwagen bestecksammler
APS Bestecksammler GN 1/3 17,5 x 19 x 32,5 cm (B x H x T) Edelstahl edelstahl
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GN 1/3
Produktverwendung:
Servierwagen
Maße:
17,5 x 19 x 32,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Haken:
2 Haken
stapelbar:
Ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bestecksammler GN 1/3
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Besteckaufbewahrer, Besteckbehälter, Besteckhalter, Besteckkasten, Besteckkorb, Besteckkörbe, Besteckorganizer, Bestecksammler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 17,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 17,71*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 21,66*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,91*
€ 23,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,50*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.