Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Papierhandtuch Comfort 277200 25x23cm 2lg ws 3.200Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/658/a012658n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/658/a012658n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/969/a013969k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446011501
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277200
EAN/GTIN:
     4000735586516
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Hohe Saugkraft für gute Trocknungsergebnisse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender small 331020, large 331010
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Comfort
Kompatibel mit:
PT3-System
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 25x23cm, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,26*
€ 26,55*
1 Tag
1114
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 26,57*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 20,21*
€ 27,41*
2 Tage
916
pro Packung
€ 7,50*
ab € 19,10*
€ 28,08*
pro Packung
€ 4,19*
ab € 23,27*
€ 31,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
1 Packung enthält 20 Beutel (ab € 1,0105* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 76,31*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,14*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,18*
Zubehör
Katrin
98810
ab € 39,97*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.