Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Papierhandtuch Comfort 277200 25x23cm 2lg ws 3.200Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446011501
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277200
EAN/GTIN:
     4000735586516
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Hohe Saugkraft für gute Trocknungsergebnisse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Comfort
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender small 331020, large 331010
Kompatibel mit:
PT3-System
Maße:
25 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,04*
€ 25,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,65*
€ 25,89*
Lager 1682
96
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 25,91*
3 Tage
713
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 19,89*
€ 28,56*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 23,17*
€ 31,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
1 Packung enthält 20 Beutel (ab € 1,0065* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 76,35*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,30*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,19*
Zubehör
Katrin
98810
ab € 39,96*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.