Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Handtuchrolle C287000 2lg. 21,5cmx100m ws 6St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446027600
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C287000
EAN/GTIN:
     4049657023372
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
CWS Handtuchrolle 21,5 cm x 100 m (B x L) Papier weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
21,5 cm x 100 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Papier
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen cws, handtuchrollen 2 lagig, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,07*
€ 107,39*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 84,19*
€ 111,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,52*
€ 132,71
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 110,30*
€ 131,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 108,52*
€ 129,14
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 107,09*
€ 127,44
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 103,86*
€ 123,59
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,19*
€ 100,19
pro Karton
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 14,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.