Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSTESS Toilettenpapier 8002 1lagig 525m weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/011/a010011r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/011/a010011r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446219401
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8002
EAN/GTIN:
     5027375007934
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Entwickelt für stark frequentierte Waschräume, die eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung erfordern. Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern. Dieses Produkt hat einen 60-mm-Kern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Natura™
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender Jumbo
Maße:
9,5 cm x 525 m (B x L)
Kerndurchmesser:
9
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Natura™
Variante:
Großrolle
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 1 lagig blauer engel, klopapier, kleenex klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 36,76*
€ 47,95*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 36,78*
€ 48,00*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 48,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,79*
€ 49,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,03667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.