Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSTESS Toilettenpapier 8002 1lagig 525m weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446219401
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8002
EAN/GTIN:
     5027375007934
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Entwickelt für stark frequentierte Waschräume, die eine praktische, konsistente und wirtschaftliche Lösung erfordern. Zuverlässig herunterspülbar, um Verstopfungen zu verhindern. Dieses Produkt hat einen 60-mm-Kern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NaturaT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier NaturaT
Variante:
Großrolle
Verwendung für Produkt:
AQUARIUS* Toilettenpapierspender Jumbo
Maße:
9,5 cm x 525 m (B x L)
Kerndurchmesser:
9 cm
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Nein
Material:
Tissue, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 1 lagig blauer engel, klopapier, kleenex klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 46,07*
Lager 1682
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 36,84*
€ 47,39*
15 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 9,95*
ab € 36,78*
€ 47,40*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,08*
€ 48,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 39,13*
€ 51,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,92*
€ 53,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,14* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.