Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Spender für Toilet Tissue 6992 m Druckkopf o. abschließbar ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/192/a009192d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/192/a009192d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/192/a009192e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449016601
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6992
EAN/GTIN:
     5027375045516
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchspender
Schnell nachfüllbarer Doppelspender in zeitgemäßem Design mit reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- & Staubfallen.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Toilettenpapier 8484, 8475
Maße:
29,8 x 18 x 12,8 cm (B x H x T)
abschließbar möglich:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapierspender
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 15,43*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,60*
€ 15,46*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 15,73*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,36*
€ 15,95*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,59*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.