Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Care Reiniger TANET multiclean 715779 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/757/a013757q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/757/a013757q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449036800
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     715779
EAN/GTIN:
     4031278957792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Der zeit- und kostensparende Reiniger TANET multiclean ist ein gebrauchsfertiger und vielseitiger Allzweckreiniger, der alle Arten von Schmutz beseitigt. Die spezielle Kombination von Inhaltsstoffen ermöglicht eine gute Benetzung sowie eine überzeugende Reinigungsleistung. TANET multiclean beseitigt Fingerabdrücke, Nikotinrückstände, Fett- und Tintenflecken sowie Kugelschreiber und Filzstiftstriche. Durch die Schnelltrockenformel sind die gereinigten Flächen schon nach kürzester Zeit wieder glänzend sauber und uneingeschränkt nutzbar. Das Produkt sorgt für eine materialschonende Reinigung ohne Streifen oder Rückstandsbildung bei voller Glanzerhaltung. TANET multiclean bietet einen intensiven und langanhaltenden Raumduft, der die Reinigungsleistung des Produktes unterstreicht und ein angenehmes Gefühl der Sauberkeit vermittelt. Die antistatische Wirkung führt zudem zu weniger Staubbildung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TANET multiclean
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
6
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
recycelbar:
Ja
Inhalt:
0,75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger TANET multiclean
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, tana professional allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 3,57*
€ 5,72*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 7,53*
1
€ 4,19*
ab € 4,95*
€ 7,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00635* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517912
ab € 4,79*
Ähnlich
Diversey
7Y5570
ab € 3,62*
Ähnlich
Kiehl
j551047
ab € 6,31*
Ähnlich
SC Johnson
321534
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.