| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481038600 Herst.-Nr.: 11861020 EAN/GTIN: 4009215005103 |
| |
|
| | |
| DICK Feilen-Satz 6 Teile je 1 x flach-stumpf, flach-spitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund 100mm Holz Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 6 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | je 1 x flach-stumpf, flach-spitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund | Hieblänge: | 100 | Material des Griffes: | Holz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Feilen-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,37* | € 30,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,68* | € 31,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,75* | € 31,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,12* | € 35,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,39* | € 35,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|