| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481052200 Herst.-Nr.: 814718 EAN/GTIN: 4022489147188 |
| |
|
| | |
| Hüfner Sortimentskasten 194 x 31 x 101 mm (B x H x T) 6 Fächer Kunststoff transparent Weitere Informationen: | | Maße: | 194 x 31 x 101 mm (B x H x T) | Anzahl der Fächer: | 6 Fächer | einstellbare Aufnahme vorhanden: | Nein | Griff vorhanden: | Nein | Material: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | transparent | Farbe des Deckels: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sortimentskasten | Maße der Fächer: | 62 x 27 x 48 mm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,56* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 5,16* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,50* | € 5,98* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,42* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|