Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 194 x 101 x 31mm Anzahl Fächer: 6 feste Unterteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91496
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     814718
EAN/GTIN:
     4022489147188
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Features:
Komplett transparent
Abm. 194 x 101 x 31 mm
Fächer 62 x 27 x 48 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
194 mm
Farbe:
transparent
Breite:
101 mm
Typ:
814718
Fächer (B x H x T):
62 x 48 x 27 mm
Fächer:
6
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 5,14*
1 Tag
288
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 5,16*
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,98*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,42*
€ 7,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.