Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Steckschlüsselsatz 826386 metrisch 1/4Zoll (6,3mm) 45teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/995/a010995m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/995/a010995m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481053500
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     826386
EAN/GTIN:
     4016138690309
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Umfangreicher Steckschlüssel-Satz (1/4") für eine Vielzahl von Arbeiten in Werkstatt und Haushalt. Die Werkzeuge werden in einer stabilen Box mit passgenauer Weichschaumeinlage geliefert. Inhalt: Ratsche mit 2-Komponentengriff, Quick-Release-Funktion für schnellen und einfachen Wechsel der Einsätze auf Knopfdruck. Schraubendreher mit Aufnahme, 2 Verlängerungen (50, 100 mm), flexible Verlängerung (150 mm), Kardangelenk, Universal T-Gelenk. 17 Außensechskant Nüsse: 12 kurz (4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm), 5 lang (8/10/11/12/13 mm). Bit-Adapter sowie 20 Bits 20-25 mm: 6 Kreuzschlitz (PH 1/2/3, PZ 1/2/3), 3 Schlitz (4/5,5/7 mm), 4 Innensechskant (3/4/5/6 mm), 7 T-Profil (T 10/15/20/25/27/30/40).
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
45 Teile
Antriebsgröße:
6,3
Metrisches Gewinde vorhanden:
Ja
Verpackung:
Stahlbox
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckschlüssel-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,61*
€ 63,45*
1 Tag
194
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 63,46*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 55,70*
€ 73,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,25*
€ 87,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,64*
€ 85,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 55,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.