Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schraubendreher-Set 05002990001 11teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/996/a010996i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/996/a010996i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481058300
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002990001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
11-teiliger Vario Satz mit Handhalter und Klingen. In praktischer Gürteltasche, so werden die Werkzeuge sicher und geschützt aufbewahrt und sind immer zur Hand. Der Kraftform-Griff des Handhalters steht für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze der Klingen bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Enthaltene Doppelklingen: 2 x Schlitz (0,6 x 4 + 1 x 6 / 0,8 x 5 + 1,2 x 7 mm), Kreuzschlitz (PH 1+2, PZ 1+2), 3 x Innen-Sechskant (Normal+Kugelkopf: 4+4/5+5/6+6 mm), 3 x TORX® (T10+15/20+25/30+40).
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6
Anzahl der Teile:
11 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bit-Werkzeug
Variante:
Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.