Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Schraubendreher 05059297001 1/4Zoll (6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/998/a010998y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/998/a010998y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481059200
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059297001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inhalt: Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter (1/4" x 119 mm), Kreuzschlitz (PH 1/2/3, PZ 1/2/3), TORX® BO mit Bohrung (TX 8/10/15/20/25/27/30/40), Innensechskant Hex-Plus BO (2/2,5/3/4/5/6), Schlitz (1,2 x 6,5 mm), TORQ-SET® Mplus (6/8/10), TRI-WING® (1/2/3/4), Spanner (4/6/8/10), Klettstreifen (70 x 50 mm).
Weitere Informationen:
Länge:
119
Antriebsgröße:
6,3
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponentengriff
Anzahl der Teile:
33 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bit-Werkzeug
Variante:
Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.