Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Steckschlüsselsatz Zyklop 8100 05003533001 1/4" (6.3 mm) 42teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/050/a011050i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/050/a011050i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481082800
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003533001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Die Wera Zyklop-Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einem: Feinzahn-, Gelenk-, Kraft-, Nussverriegelungs- und Abgewinkelte Knarre - zusätzlich ist sie als Schraubendreher einsetzbar. Die Zyklop-Knarre ist ein echter Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift. Die mit 72 Zähnen feinverzahnte Umschaltknarre hat einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen. Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert. Selbst in der 90°-Position ist die Betätigung gewährleistet. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. Per Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust! In der 0° Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Der Knarrenkopf ist ergonomisch gestaltet; die Fingermulden bieten perfekt geformte Anlageflächen für Hand oder Finger zum Drehen des Kopfes. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des „Festklebens“ der Haut am Griff. Die weicheren, „rutschfesten“ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die runde Griffform erlaubt schnelles Zwirbeln in der 0° Stellung. Die Freilaufhülse der Verlängerung beschleunigt das Drehen von Schrauben und Muttern wirkungsvoll. Die sogenannten Hand- und Maschinen-Nüsse (ISO 2725-Teil 3) ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Der Anwender ist mit nur einem Nuss-Sortiment für alle Anwendungen gerüstet. Die Zyklop-Knarrenbox ist in einem ansprechenden Design entwickelt – aus solidem Metall und mit rutschsicheren Gummifüßen. Die Werkzeuge werden durch die Schaumstoffeinlage während des Transports und am Arbeitsplatz sicher und rüttelfrei gehalten. Die Schaumstoffeinlage kann bei Bedarf auch entnommen werden. Die Bestückung und Position des Werkzeugs ist in der Deckeleinlage gut sichtbar und dauerhaft eingelasert. Das Set beinhaltet Zyklop-Knarrensatz (8100 SA 2), 1/4" Antrieb, metrisch, 42-teilig im stabilem Metallkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
42 Teile
Antriebsgröße:
6,3
Metrisches Gewinde vorhanden:
Ja
Art der Verpackung:
Metallkoffer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckschlüssel-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.