Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schraubendrehersatz Kraftform Big Pack 300 510563000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/086/a014086l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/086/a014086l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/086/a014086o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481111800
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     510563000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®. Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Big Pack 300
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH):
3 Kreuz-Schraubendreher (PH 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150 mm)
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
1 Schlitz-Schraubendreher Werkstattklinge (1,2 x 6,5 x 150 mm), 2 Schlitz-Schraubendreher Elektrikerklinge (0,8 x 4 x 100, 0,6 x 3,5 x 100 mm)
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PZ):
3 Kreuz-Schraubendreher (PZ 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150 mm)
Ausführung des Griffes:
Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Rack
Art der Verpackung:
Karton
Material:
Stahl
Anzahl der Teile:
14 Teile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraubendreher-Satz Big Pack 300
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
5 Torx-Schraubendreher (TX 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 115 mm)
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz, pozidriv-schraubendreher satz, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.