Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Schraub-/Bitsatz 98416 116tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/067/y000067f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/067/y000067f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/067/y000067g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481112900
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     98416
EAN/GTIN:
     4003315849926
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Inhalt: 70 Bits 25 mm (S2-Stahl): 15 x Kreuz: je 5 x PH1/PH2/PH3, 15 x Pozidriv: je 5 x PZ1/PZ2/PZ3, 14 x Flach: je 2 x 3/4/6/7 mm, je 3 x 5/5,5 mm, 14 x Innensechskant.: je 2 x 2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm, 12 x T-Profil: je 1 x T10/T15/T35/T40, je 2 x T20/T25/T27/T30, 4 x Winkelschraubendreher für Innensechskant: 1,27/1,5/2,0/2,5 mm, 1 magnetischer Bithalter (60 mm), 1 Bit-Adapter, 1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4“) 72 Zähne, 1 Schraubgriff für Steckschlüsseleinsätze (6,3 mm), 12 Steckschlüsseinsätze (CrV): 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 21 Schraubklingen-Einsätze (S2-Stahl): 3 Kreuz: PH1/PH2/PH3, 3 Flach: 4/5.5/6.5 mm, 3 Pozidriv : PZ1/PZ2/PZ3, 6 T-Profil: T10/T15/T20/T25/T30/T40, 6 Innensechskant: 2/2,5/3/4/5/6 mm, 2 Verlängerungen 6,3 mm (1/4“): 50/100 mm, 1 T-Gleitgriff, 6,3 mm (1/4“), 1 Steckschlüssel-Adapter 6,3 mm (1/4“), 1 Kardangelenk, 6,3 mm (1/4“).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ADAC
Anzahl der Teile:
116 Teile
Koffer vorhanden:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schraub- und Bitsatz ADAC
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz mannesmann, bit satz, Bits, Bit-Sets, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberbits, Schrauberbit-Satz, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,80*
€ 53,97*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 41,52*
€ 55,29*
€ 5,50*
ab € 43,73*
€ 59,48*
€ 3,50*
ab € 56,46*
€ 72,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.