| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481112900 Herst.-Nr.: 98416 EAN/GTIN: 4003315849926 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 70 Bits 25 mm (S2-Stahl): 15 x Kreuz: je 5 x PH1/PH2/PH3, 15 x Pozidriv: je 5 x PZ1/PZ2/PZ3, 14 x Flach: je 2 x 3/4/6/7 mm, je 3 x 5/5,5 mm, 14 x Innensechskant.: je 2 x 2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm, 12 x T-Profil: je 1 x T10/T15/T35/T40, je 2 x T20/T25/T27/T30, 4 x Winkelschraubendreher für Innensechskant: 1,27/1,5/2,0/2,5 mm, 1 magnetischer Bithalter (60 mm), 1 Bit-Adapter, 1 Umschaltknarre 6,3 mm (1/4“) 72 Zähne, 1 Schraubgriff für Steckschlüsseleinsätze (6,3 mm), 12 Steckschlüsseinsätze (CrV): 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, 21 Schraubklingen-Einsätze (S2-Stahl): 3 Kreuz: PH1/PH2/PH3, 3 Flach: 4/5.5/6.5 mm, 3 Pozidriv : PZ1/PZ2/PZ3, 6 T-Profil: T10/T15/T20/T25/T30/T40, 6 Innensechskant: 2/2,5/3/4/5/6 mm, 2 Verlängerungen 6,3 mm (1/4“): 50/100 mm, 1 T-Gleitgriff, 6,3 mm (1/4“), 1 Steckschlüssel-Adapter 6,3 mm (1/4“), 1 Kardangelenk, 6,3 mm (1/4“). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ADAC | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraub- und Bitsatz ADAC | Anzahl der Teile: | 116 Teile | Koffer vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-satz mannesmann, bit satz, Bits, Bit-Sets, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberbits, Schrauberbit-Satz, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,82* | € 54,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,49* | € 55,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,48* | € 60,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,97* | € 71,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|