Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Mobile Ladestation Universal 5555924001 Typ2 11kW 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/426/y000426v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/426/y000426v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/426/y000426w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/426/y000426x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481115700
Hersteller:
     Lapp Mobility GmbH
Herst.-Nr.:
     5555924001
EAN/GTIN:
     4064727053073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Uniladegerät
Universalladegerät
Die mobile Ladestation Universal von LAPP ist speziell konzipiert für den mobilen Einsatz als Ladestation zu Hause oder auch unterwegs. An einer einfachen Haushaltssteckdose angeschlossen, können Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge einfach und sicher überall geladen werden. Das Ladekabel mit der Control-Box (IC-CPD) wird direkt am Stromnetz angeschlossen und die integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung übernimmt die Ladesteuerung über das Fahrzeugkabel zum Fahrzeug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Produktverwendung:
Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Schuko-Stecker/CEE-Stecker, CEE Stecker rot, 5-polig 3ph/CEE-Stecker
Kabeltyp:
Glattkabel
Art des Anschlusses:
Typ 2 Kupplung/CEE-Buchse
Schutzart (IP):
IP67
Nennstrom:
16
Nennspannung:
440
Temperaturbereich:
-25 bis +45
Kabellänge:
6
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobile Ladestation Elektroauto Universal
Ladekapazität:
11 kW
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation mobil 11kw, universalladegerät, E-Auto-Ladestation, E-Mobilität, eMobility, e-Mobility, Ladestation, Mobile Ladestation Elektroauto, Mobiler Ladepunkt Elektromobilität, Reise-Ladeeinheit für Elektrofahrzeuge, Unterwegs-Ladestation für Elektroautos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 520,04*
€ 599,12*
Frei Haus
ab € 554,89*
€ 610,27*
€ 6,90*
ab € 552,83*
€ 610,28*
€ 4,50*
ab € 609,68*
€ 663,09*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 817,31*
€ 880,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,58*
€ 684,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,04*
€ 618,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.