Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: eMobility; 1x0,5mm2,5x2,5mm2; 440V; 11kW; IP44; 6m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64697
64697
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-5555924001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555924001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
Uniladegerät
Universalladegerät
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 440V
Betriebstemperatur: -25...45°C
Leistung: 11kW
Dichtheitsklasse: IP44
Entspricht Norm: IEC 62196;IEC 61851;IEC 62752
Anwendung: Laden von Elektrofahrzeugen
Ladegerät-Typ: eMobility
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 6m
Betriebsstrom max.: 16A
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;Typ 2;LAPP-Adapter;IEC 60309 3P+N+PE Stecker
Ausführung: einphasig;dreiphasig
Passendes Zubehör: LAPP-5555923001;LAPP-5555923002;LAPP-5555923004;LAPP-5555923005
Aderquerschnitt: 2,5mm2;0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2;5x2,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LAPPKABEL:
LAPPKABEL
Weitere Suchbegriffe: universalladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,84*
€ 587,74*
Frei Haus
ab € 556,63*
€ 609,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 554,26*
€ 609,86*
€ 4,50*
ab € 609,50*
€ 662,63*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 734,45*
€ 787,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,86*
€ 725,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,13*
€ 712,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,04*
€ 674,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,26*
€ 659,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.