Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

makita Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/708/y000708z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/708/y000708z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-481123700
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR181Z
EAN/GTIN:
     088381675451
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
makita akku-rasentrimmer 18v
Kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten. Schneidkopf in 5 Stufen neigbar. Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go). Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abschneiden. Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Schnellladegerät!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUR181Z
Schnittbreite:
2,6
max. Anzahl der Umdrehungen:
7.800 U/Min.
Teleskoprohr vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Akkupack vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutergurt, 1-Fadenkopf Tap&Go, Mähfaden rund (1,6 mm)
Zubehör erforderlich:
Ja
Gewicht:
2,9
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rasentrimmer DUR181Z
Weitere Suchbegriffe: akku-rasentrimmer makita, akku rasentrimmer, Gartengeräte, Rasentrimmer, Trimmer, Werkzeuge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,23*
€ 81,46*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 67,35*
€ 81,73*
13 Tage
45
€ 6,29*
ab € 70,05*
€ 85,11*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 69,69*
€ 86,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 89,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DUR181RF
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.