Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Toilettenpapier SmartOne 472242 2-lagig weiß 6 Ro/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490007401
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     472242
EAN/GTIN:
     7322540656152
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Senken Sie den Papierverbrauch im Waschraum mit Tork SmartOne® Toilettenpapierrollen zur hygienischen Einzelblattentnahme. Die Rolle mit hoher Kapazität passt in viele SmartOne® Spender für anspruchsvolle, viel besuchte Waschräume. Das Ausgabesystem senkt den Verbrauch um bis zu 40 % verglichen mit Jumbo Spendern: Die Rolle hält länger und weniger Kontrollen sind nötig. Zudem vermeiden Sie Rohrverstopfung mit rasch zersetzbarem WC-Papier und profitieren von der praktischen Verpackung mit der Torl Easy Handling® Tragetasche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmartOne®
Rollendurchmesser:
19,9
Kerndurchmesser:
4,4
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
1.150 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier SmartOne®
Variante:
Großrolle
Kompatibel mit:
T8-System
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,07834*
€ 7,81167*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,85*
13 Tage
unbekannt
6
pro Paket
€ 9,95*
ab € 6,36*
€ 8,11*
2 Tage
174
6
pro Paket
€ 1,95*
ab € 7,84167*
€ 9,97167*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,91*
€ 36,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 4,65167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472054
ab € 195,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.