Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Rauchen verboten Durchmesser 20cm sk Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/722/a013722d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490316400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490316400
EAN/GTIN:
     4003969004399
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Piktogramm Rauchen verboten
Für die Wandbefestigung geeignet. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Sonderform:
rund
Durchmesser:
20
selbstklebend:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Motiv:
P002 Rauchen verboten
Werkstoff:
PVC-Folie
Farbe:
rot/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Stärke:
0,1
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Hinweisschilder, Pictos, Schilder, Warnschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 3,04*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,52*
3 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,02*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 3,26*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
490061
ab € 2,82*
Sonstiges
Durable
490723
ab € 3,99*
Sonstiges
Durable
490161
ab € 2,81*
Sonstiges
Durable
490523
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.